シリンジ 針付きのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
137件の「シリンジ 針付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射器 1mL」、「シリンジ 針」、「sm 針」などの商品も取り扱っております。
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷


1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

タイプ 針無 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000023 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm) 1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6 内径(mm) 1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
499 税込549
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー 容量(mL) 1(ツベルクリン用) アズワン品番 9-1398-03 医療機器承認・認証・届出番号 汎用注射筒 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100本)
3,898 税込4,288
当日出荷

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質 硼珪酸ガラス 目盛 青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。 エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。 容量(mL) 200 質量(g) 222 ホース長さ(mm) 180 本体長さ(mm) 300 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用) 材質 (注射筒)ガラス、(金具)SUS
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質 バレル/PP プランジャー/PE 形状 横口 容量(mL) 20(拡大:24) タイプ ルアーチップ型 滅菌 未滅菌 入数 100本(バルクパック) ISO規格 ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質 外筒/PP プランジャー/PE 容量(mL) 0.5 滅菌 EOG滅菌済 最小目盛 0.01mL オートクレーブの可否 不可
1箱(20本)
5,498 税込6,048
当日出荷

シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)